| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860305 Herst.-Nr.: 5596050000 EAN/GTIN: 4030477123311 |
| |
|
| | |
| Hebelarmk.Kamlok Typ DP MS 2 Zoll Vaterteil-Stopfen - Typ DP Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 16bar · Gewicht pro Einheit: 0,328kg · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110304 | HerstellerNr: | 5596050000 | Werksnummer: | 8003615199 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hebelarmkupplung | Ausfuehrung: | 2 " |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 14,02* | € 20,12* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,51* | € 21,38* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,19* | € 21,41* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,76* | € 21,70* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,20* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|