Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlosband C203 VA (1.4372) 9,5mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003615322
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     6036010000
EAN/GTIN:
     4030477033160
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Zum Einbinden mit BAND-IT Einbindegerät Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 1,496kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9,5 mm
Ausführung:
C203
Länge:
30,5 m
Marke:
TEGUMA
Material:
Edelstahl (1.4372)
Weitere Suchbegriffe: schellenband, Band, Endlosband, Endlosbänder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 53,64*
€ 68,72*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,62*
€ 70,52*
4 Tage
1
€ 7,99*
ab € 56,82*
€ 72,21*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 52,02*
€ 75,65*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 64,18*
€ 81,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.