Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbandschelle Super-Klem 79 ,74mm Bandbr.24mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003615391
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     6200074079
EAN/GTIN:
     4030477036413
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
Einteilige Schlauchschelle für mittelschwere Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Schraube: M8 x 70 , Verzinkter Stahl · Bandstärke: 1,5mm · Gewicht pro Einheit: 0,157kg · Material Band: Verzinkter Stahl · Werkstoff Gehäuse: Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Spannbereich:
79 , 74 mm
Bandbreite:
24 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 2,49*
€ 3,79*
Lager 1498
1464
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,54*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 3,20*
€ 4,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.