| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860495 Herst.-Nr.: 6200074079 EAN/GTIN: 4030477036413 |
| |
|
| | |
| Breitbandschelle Super-Klem 79 ,74mm Bandbr.24mm Einteilige Schlauchschelle für mittelschwere Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Schraube: M8 x 70 , Verzinkter Stahl · Bandstärke: 1,5mm · Gewicht pro Einheit: 0,157kg · Material Band: Verzinkter Stahl · Werkstoff Gehäuse: Verzinkter Stahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 23149102 | HerstellerNr: | 6200074079 | Werksnummer: | 8003615391 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Breitbandschelle | Ausfuehrung: | Bandbreite 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,36* | € 3,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 2,50* | € 3,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 3,02* | € 4,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 3,21* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|