Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL1000mm enzianblau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428011_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428011_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428011
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.1021
EAN/GTIN:
     4054773012087
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm²Weitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
450 mm
Länge:
1000 mm
Marke:
RASTERPLAN
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte blau, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände, Raster Plan, RasterPlan
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 45,93*
€ 57,74*
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 46,19*
€ 57,80*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 47,41*
€ 59,25*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 49,24*
€ 61,57*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 49,80*
€ 62,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,38*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,63*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,18*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,49*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,77*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 3,66*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 3,79*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,43*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,21*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,20*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,98*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 5,49*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,79*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,30*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2701
ab € 8,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.