Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter f.7 Bits H10xB150xT35mm f.Lochplatten RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428062_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428062_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428062
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2301
EAN/GTIN:
     4054773012520
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
kappes bithalter
bit halter
für 7 Bits
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
RASTERPLAN
Ausführung:
für 7 Bits
Tiefe:
35 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 14,67*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 10,82*
€ 14,74*
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 14,96*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 15,12*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,38*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,96*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,02*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,29*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,53*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,95*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,38*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.