| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000428322 Herst.-Nr.: 6641.00.3150 EAN/GTIN: 4251142211274 |
| |
|
| | |
| aus Polypropylen (PP) · temperaturbeständig von -40 bis +70°C · integrierter Etikettenhalter (Etiketten Zubehör) · umweltfreundlich voll recyclebar · VE = 1 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen Weitere Informationen: | | passend für: | Regalkasten B. 240 mm | Breite: | 240 mm | Anzahl Trennwände: | 1 | Farbe: | blau | Marke: | RASTERPLAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,86* | € 1,30* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,42* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,89* | € 1,79* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,03* | € 2,05* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,76* | € 12,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|