Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B457xL990mm lichtgrau BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000429027
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025117,16
EAN/GTIN:
     4025002176979
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
symmetrisch perforiert · aus 0,9 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38,1 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne Werkzeuge Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38,1mm · Plattenstärke: 0,9mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
457 mm
Länge:
990 mm
Marke:
BOTT
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
€ 5,99*
ab € 47,93*
€ 61,18*
Lager 1498
51
€ 5,45*
ab € 48,05*
€ 61,24*
2 Tage
36
€ 5,59*
ab € 51,75*
€ 65,50*
5 Tage
51
€ 8,90*
ab € 52,00*
€ 65,75*
3 Tage
51
€ 4,99*
ab € 52,51*
€ 66,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.