Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L400xB300xH175mm blau PP Schwerlast Seitenwände geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000446006
Herst.-Nr.:
     VTK 400/175-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022051011
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3Weitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 155mm· Innenlänge: 360mm· Innenbreite: 260mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
45 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
175 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Ausführung:
Schwerlast
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten blau la-ka-pe, groß behälter, großbehälter pp, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
8
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 11,02*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 11,39*
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 7,89*
€ 11,45*
Lager 1498
52
1
€ 5,45*
ab € 7,94*
€ 11,50*
6 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400A SCHWARZ
ab € 4,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 01
ab € 25,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 22,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K GRAU
ab € 19,82*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 33,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 82,30*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.