Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP grau L300xB200xH150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000446902
Herst.-Nr.:
     K400/2 28420016
EAN/GTIN:
     4053133004618
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen (PP) · können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden · leicht zu handhaben · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 6kg · Temperaturbereich: -20 bis +80°C · Innenhöhe: 145mm · Innenlänge: 210mm · Innenbreite: 145mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Farbe:
grau
Gewicht:
0,4 kg
Außenlänge:
300 mm
Außenhöhe:
150 mm
Außenbreite:
200 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
88
1
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 8,70*
4 Tage
88
30
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 8,72*
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 8,86*
5 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 8,90*
1
€ 7,95*
ab € 5,82*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol-Scheu
K400/2 D
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.