Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten VKB L300xB93xH83mm blau PP LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000449201
Herst.-Nr.:
     VKB 300/93 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022067227
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus Polypropylen · für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · Rippenboden für hohe Stabilität · stapelbar · große Griffmulde
Weitere Informationen:
Kastengröße:
1
Farbe:
blau
Anzahl mögl. Trennwände:
3
Breite:
93 mm
Länge:
300 mm
Material:
Polypropylen
Höhe:
83 mm
Marke:
LA-KA-PE
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
370
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,63*
6 Tage
296
16
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,64*
Lager 1498
510
16
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,02*
€ 2,75*
2 Tage
510
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,77*
7 Tage
494
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,8184*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 152 WEIß -50
ab € 8,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 186 WEIß -50
ab € 8,80*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 93 WEIß -50
ab € 6,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 152 - 25
ab € 0,7904*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 186 - 25
ab € 0,8156*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 18
ab € 29,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 08
ab € 28,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 93 - 25
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.