Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 3l PP weiß m.Bügelgriff u.Stülpdeckel D.157mm H.162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450007_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450007_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000450007
Hersteller:
     FACH-PAK Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     FP-0300
EAN/GTIN:
     4260582170447
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
mit Deckel · hochwertiges PP · weiß · mit Bügelgriff und Stülpdeckel · Lebensmittel geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 l
Farbe:
weiß
Ausführung:
mit Bügelgriff und Stülpdeckel
Material:
PP
Ø:
157 mm
Höhe:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer 3 liter weiß, einweg eimer, einweg-eimer weiss, Eimer, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
293
30
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,24*
Lager 1498
293
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,59*
4 Tage
197
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,80*
3 Tage
263
1
€ 4,99*
ab € 1,63*
€ 2,81*
2 Tage
185
1
€ 5,59*
ab € 1,98*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.