Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 3l PP weiß m.Bügelgriff u.Stülpdeckel D.157mm H.162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000450007
Hersteller:
     FACH-PAK Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     FP-0300
EAN/GTIN:
     4260582170447
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
mit Deckel · hochwertiges PP · weiß · mit Bügelgriff und Stülpdeckel · Lebensmittel geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 l
Farbe:
weiß
Ausführung:
mit Bügelgriff und Stülpdeckel
Material:
PP
Ø:
157 mm
Höhe:
162 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer, Eimer, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1145
30
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,28*
2 Tage
1145
1
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 2,61*
2 Tage
801
1
€ 5,59*
ab € 1,62*
€ 2,76*
4 Tage
858
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,78*
Lager 1736
1144
1
€ 4,99*
ab € 1,63*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.