Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatzrahmen L1200xB800mm 4 Scharniere Nutz-H.200mm Nadelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000451095
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550200
EAN/GTIN:
     4054773015279
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
diagonal faltbar, deshalb geringer Platzbedarf · Aufsatzrahmen aus 20 mm starkem gehobeltem Nadelholz · Spezial-Eckscharniere · Fangecken unten an allen 4 Ecken als Abrutschsicherung · nach IPPC-Standard ISPM 15Weitere technische Eigenschaften:· Rahmenstärke: 20mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Scharniere
Nutzhöhe:
200 mm
für Palettenbreite:
800 mm
Farbe:
natur
Material:
Nadelholz
für Palettenlänge:
1200 mm
für Palettenhöhe:
200 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 11,99*
€ 16,4534*
4 Tage
1023
5
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 22,66*
4 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 24,21*
4 Tage
1023
5
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 24,58*
Lager 1498
541
1
€ 5,45*
ab € 44,56*
€ 57,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
7550201
ab € 13,64*
Zubehör
TransPak
7550250
ab € 8,536*
Zubehör
TransPak
7550252
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.