Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenuntersatz f.Werkzeugschrank STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000452265
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3009901
EAN/GTIN:
     4031068077556
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Mehrzweckschrank Rollensatz
Multifunktionsschrank Rollensatz
durchgehende Bodenplatte anthrazitgrau, RAL 7016 mit umlaufendem Rand · mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller · Rollen-Ø 75 mm · Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Stahllager · Tragfähigkeit pro Rolle 75 kg · passend zu Werkzeug- und Beistellschränken · Bei Verwendung eines Rollenuntersatzes sind die Fachböden im Schrank zu arretieren!!Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Rolle: 75kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Rollen-Ø:
75 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Marke:
STUMPF
Ausführung:
für Werkzeugschrank
Material:
Polyamid
Tiefe:
500 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,40*
€ 120,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 120,31*
Lager 1498
6
€ 5,45*
ab € 102,19*
€ 126,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 126,60*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 102,85*
€ 126,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
3001274
ab € 273,09*
Sonstiges
Stumpf Metall
3001107
ab € 224,74*
Sonstiges
Stumpf Metall
3001207
ab € 272,13*
Sonstiges
PROMAT
9000425936
ab € 395,16*
Sonstiges
PROMAT
9000425938
ab € 399,51*
Sonstiges
PROMAT
9000425930
ab € 222,66*
Sonstiges
PROMAT
9000425932
ab € 251,25*
Sonstiges
Stumpf Metall
3001174
ab € 279,76*
Sonstiges
Stumpf Metall
3001171
ab € 242,73*
Sonstiges
Stumpf Metall
3001207
ab € 273,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.