Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Beistellschrank H1000xB500xT500mm 1Schubl.,2Bd.anthrazit/blau,NCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425930
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425930
EAN/GTIN:
     4015448481102
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank

Werkzeug-/Beistellschrank H1000xB500xT500mm 1Schubl.,2Bd.anthrazit/blau,NCS

Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und herausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar · Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Schublade, 2 Böden
Breite:
500 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Marke:
PROMAT
Tragfähigkeit pro Fachboden:
35 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Beistellschränke, Werkzeug-/Beistellschrank, Werkzeug-/Beistellschränke, Werkzeugschränke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 322,7253*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,7253*
€ 384,0431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,84*
€ 360,3796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425928
€ 141,05*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
€ 119,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.