Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Band-B.30mm Band-L.100mm weiß magn.100St./Btl.MAGNETOPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000452641
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15311 06
EAN/GTIN:
     4013695012636
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
optimal zur Kennzeichnung von Behältern, Lagerkästen, Regalen usw. · dauermagnetische Schilder aus hochwertiger Magnetfolie, weiß beschichtet, Stärke 0,6 mm · Bandlänge 100 mm · individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- oder Faserschreibern · bei Beschriftung mit wasserlöslichen oder trocken abwischbaren Schreibern mehrfach verwendbar · VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,6mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
30 mm
Farbe:
weiß
Bandlänge:
100 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
magnetisch
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 15,95*
€ 22,27*
5 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,04*
€ 22,95*
Lager 1498
28
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 19,02*
€ 25,33*
2 Tage
20
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 20,43*
€ 26,89*
3 Tage
28
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 27,05*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,33*
€ 30,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,12*
€ 29,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,10*
€ 28,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,53*
€ 28,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,23*
€ 26,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,02*
€ 22,63
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 38,01*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,29*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,07*
Ähnlich
magnetoplan
1260500
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.