| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454165 Herst.-Nr.: 9408-2000 EAN/GTIN: 4016849433493 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder- Sitzhöheneinstellung · um 360° drehbar · Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung · strukturierte, rutschhemmende Sitz- und Rückenfläche aus softem, schwarzen Integralschaum · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Rollen | Sitzfläche: | Integralschaum | Sitzhöhenverstellung: | 450-650 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | BIMOS | Ausführung: | mit Rückenstütze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, drehhocker rollen, laborhocker, laborhocker rollen, Hocker, Rollhocker |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,02* | € 148,67* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,38* | € 148,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 129,32* | € 148,90* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,29* | € 151,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,67* | € 151,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 132,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|