| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454325 Herst.-Nr.: 73280PU0T EAN/GTIN: 4014296115672 |
| |
|
| | |
| Sitz aus robustem, schwarzen Polyurethan-Schaum · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug höhen- und neigungsverstellbar · Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring Weitere technische Eigenschaften: · Typ: TEC 80 C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Polyurethanschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 590-840 mm | Marke: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,78* | € 186,38* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,99* | € 186,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,26* | € 187,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 161,49* | € 195,47* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,91* | € 196,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|