Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Arbeitsdrehstuhl Tec 80 PK, Sitzhöhe 590-840 mm, Ne 151229-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151229-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     73280PU0T
EAN/GTIN:
     4014296115672
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar® Arbeitsdrehstuhl Tec 80 PK, Sitzhöhe 590-840 mm, Netzrückenlehne, Bodengleiter, Fußring, schwarz Benötigen Sie eine ebenso ergonomische wie belastbare Sitzgelegenheit, treffen Sie mit dem Arbeitsdrehstuhl Tec 80 PK die richtige Wahl. Mit seinen robusten Materialien ist er ideal für den Einsatz in Lager und Produktion geeignet. Hoher Drehstuhl mit Netzrückenlehne für bequemes Arbeiten im Sitzen Über Gasdruckfeder stufenlos höhenverstellbar Fußkreuz aus stabilem Polyamid Mit Gleitern und Fußring oder Sicherheitsdoppelrollen Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung Unterbau = Gleiter mit Fußring Sitz Höhe = 590 - 840 mm Sitz Breite = 500 mm Sitz Tiefe = 460 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Netzstoff Rückenlehne Höhe = 420 mm Rückenlehne Breite = 470 mm Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 470 - 570 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Polyamid Rollen Material = Polyamid Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 110 kg Eigengewicht = 14,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
14.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Polyamid
Rollen Material:
Polyamid
Rückenlehne Breite:
470 mm
Rückenlehne Höhe:
420 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
470 - 570 mm
Sitz Breite:
500 mm
Sitz Höhe:
590 - 840 mm
Sitz Tiefe:
460 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum\;Netzstoff\;
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Gleiter mit Fußring
Tragkraft:
110 kg
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
16.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 153,56*
€ 188,14*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 153,35*
€ 188,30*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 154,95*
€ 189,08*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 160,79*
€ 196,43*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,71*
€ 198,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.