| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454327 Herst.-Nr.: 72240PU0T EAN/GTIN: 4014296440026 |
| |
|
| | |
| Sitz und Rückenlehne aus robustem, schwarzen Polyurethan-Schaum · Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar · Rückenlehne mit Permanentkontaktmechanik · stabiles Polyamidfußkreuz schwarz · mit Bodengleiter und höhenverstellbarem Fußring · Untergestell wahlweise mit: · lastabhängig gebremstenSicherheits-Doppelrollen für harte Böden · abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring Weitere technische Eigenschaften: · Typ: TEC 40 Counter · Modellbezeichnung: TEC 40 Counterversion · Lehnenhöhe: 320mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Polyurethanschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 590-840 mm | Tragfähigkeit: | 110 kg | Marke: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,70* | € 203,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,70* | € 203,29* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,74* | € 204,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,51* | € 221,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 179,81* | € 223,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|