Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1659831 Herst.-Nr.: 72240PU0T EAN/GTIN: 4014296440026 |
| |
|
| | |
| Sitz und Rückenlehne aus robustem, schwarzen Polyurethan-Schaum · Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar · Rückenlehne mit Permanentkontaktmechanik · stabiles Polyamidfußkreuz schwarz · mit Bodengleiter und höhenverstellbarem Fußring · Untergestell wahlweise mit: · lastabhängig gebremstenSicherheits-Doppelrollen für harte Böden · abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring Weitere technische Eigenschaften: · Typ: TEC 40 Counter · Modellbezeichnung: TEC 40 Counterversion · Lehnenhöhe: 320mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Polyurethanschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 590-840 mm | Tragfähigkeit: | 110 kg | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,15* | € 203,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,85* | € 204,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,76* | € 205,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 176,99* | € 213,66* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,08* | € 243,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|