Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt Stufen 3 Plattform-H.730mm Ku.rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000460230
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6800-4
EAN/GTIN:
     5708950680048
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtbreite: 585mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Plattformhöhe:
730 mm
Gewicht:
11,5 kg
Farbe:
rot
Plattformbreite:
432 mm
Gesamthöhe:
730 mm
max. Gesamtbelastung:
230 kg
Plattformtiefe:
292/225/225 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 3 stufen, montage treppe, twinco montagetritt, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,55*
€ 182,5343*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 171,51*
€ 210,30*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 143,82*
€ 210,99*
Frei Haus
ab € 175,10*
€ 213,41*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,91*
€ 224,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.