Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt Stufen 3 Plattform-H.730mm Ku.rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000460230
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6800-4
EAN/GTIN:
     5708950680048
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 585mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Plattformhöhe:
730 mm
Gewicht:
11,5 kg
Farbe:
rot
Plattformbreite:
432 mm
Gesamthöhe:
730 mm
max. Gesamtbelastung:
230 kg
Plattformtiefe:
292/225/225 mm
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trittleiter 3 stufen, montage treppe, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,58*
€ 183,1243*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 210,89*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 211,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 178,25*
€ 218,28*
Lager 2431
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,94*
€ 225,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.