Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 120l L1200xB800xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000466247
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10711
EAN/GTIN:
     4052886343142
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf EuropaletteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 500kg· Gewicht: 12,8kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
120 l
Farbe:
schwarz
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
mit PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
180 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 181,57*
€ 211,63*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 178,84*
€ 213,71*
4 Tage
40
€ 7,99*
ab € 184,88*
€ 214,80*
Lager 1498
40
Frei Haus
ab € 214,60*
€ 247,94*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 248,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 247,07*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,29*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,51*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,49*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,24*
Zubehör
CEMO
10716
ab € 49,29*
Zubehör
CEMO
10715
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.