Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne 33l L976xB595xH95mm PE CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000466288
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11733
EAN/GTIN:
     4052886453308
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · ohne PE-Rost · stapelbar · konzipiert für verschiedene Regaltiefen · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-601 Weitere technische Eigenschaften: · für Holmlänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
33 l
Farbe:
schwarz
Breite:
595 mm
Länge:
976 mm
Material:
Polyethylen
Höhe:
95 mm
Marke:
CEMO
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, Auffangwannen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 70,26*
€ 89,21*
€ 5,95*
ab € 68,76*
€ 89,31*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 69,82*
€ 91,20*
2 Tage
18
€ 4,99*
ab € 73,18*
€ 94,34*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 74,72*
€ 94,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.