Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne 33l L976xB595xH95mm PE CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000466288
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11733
EAN/GTIN:
     4052886453308
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · ohne PE-Rost · stapelbar · konzipiert für verschiedene Regaltiefen · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-601 Weitere technische Eigenschaften: · für Holmlänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
33 l
Farbe:
schwarz
Breite:
595 mm
Länge:
976 mm
Material:
Polyethylen
Höhe:
95 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, cemo pe auffangwanne, regal wanne, regalwanne cemo, Auffangwannen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 70,89*
€ 90,37*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 71,77*
€ 91,61*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 69,85*
€ 91,7129*
€ 5,95*
ab € 70,19*
€ 92,43*
Lager 1736
20
€ 4,99*
ab € 73,12*
€ 94,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.