Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssammelbehälter 34l Stahlbl.D360xH460mm JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466742_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466742_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466743
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCN09300RD
EAN/GTIN:
     4250101102134
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · reduziert den Austritt von Dämpfen auf ein Minimum · sichere Aufstellung direkt am Arbeitsplatz · Öffnen über Fußpedal, Deckel selbstschließend · Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird dadurch verhindert
Weitere Informationen:
Inhalt:
34 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
360 mm
Höhe:
460 mm
Marke:
JUSTRITE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 84,47*
€ 105,24*
€ 4,95*
ab € 90,74*
€ 111,99*
€ 4,95*
ab € 90,60*
€ 111,99*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 91,83*
€ 113,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 114,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
JCN09100RD
ab € 74,82*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09100RD
ab € 75,94*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09500RD
ab € 93,96*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09700RD
ab € 133,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.