Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 9,5l Stahlblech,verz.silber D.280mm H.280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 9,5l Stahlblech,verz.silber D.280mm H.280mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000466960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01OK28
EAN/GTIN:
     4250560516220
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer
Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Inhalt:
9,5 l
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech, verzinkt
Ø:
280 mm
Höhe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Eimer, Stahlblecheimer, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.