Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 12,5l Stahlblech,verz.silber D.300mm H.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 12,5l Stahlblech,verz.silber D.300mm H.300mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000466961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01OK30
EAN/GTIN:
     4250560516237
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer
Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Inhalt:
12,5 l
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech, verzinkt
Ø:
300 mm
Höhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Eimer, Stahlblecheimer, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.