Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorberkonzentrat Green Stuff® Inh.100l RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Absorberkonzentrat
Universal-Absorberkonzentrat
Universal-Absorberkonzentrat
Universal-Absorberkonzentrat
Artikel-Nr.:
     1498-9000467922
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.58
EAN/GTIN:
     4052469000837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien · besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05Weitere technische Eigenschaften:· Saugleistung max.: 8,4 kg/1 kg· Material: hydrophiles Phenolharz· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Schüttgewicht:
150 g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindegranulat 100l, chemikalienbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 37,98*
€ 48,82*
Lager 1498
55
1
€ 5,45*
ab € 38,07*
€ 48,87*
3 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 38,44*
€ 49,04*
5 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 39,19*
€ 50,41*
1 Tag
55
2
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 51,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,84*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,34*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 17,17*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,69*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,81*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.