Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D405xH770mm rot Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000468702
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350010
EAN/GTIN:
     4260058003439
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
aus Stahlblech · pulverbeschichtet · mit aufliegender Einlegeschale aus Aluminium zur Sandbefüllung · Einlegesieb aus Metall mit Schutzprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Material:
Stahlblech
Ø:
405 mm
Höhe:
770 mm
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher d405xh770mm, kegel standascher, kegelascher stahlblech, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 120,19*
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 99,60*
€ 120,32*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 120,86*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 105,64*
€ 128,53*
€ 4,95*
ab € 106,27*
€ 133,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350019
ab € 101,22*
Ähnlich
TKG
350015
ab € 98,68*
Ähnlich
TKG
350037
ab € 96,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.