Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleder L480xB330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469331_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469331_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000469331
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     10756011
EAN/GTIN:
     4250560506573
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
aus Schaffell · natur · hohe Saugkraft · für streifenfreie Reinigung · geeignet für empfindliche Oberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Länge:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Fensterleder, Ledertuch, nölle allzwecktuch, allzwecktuch, Microfaser-Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Mikrofasertücher, Reinigungstuch, Reinigungstücher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 6,20*
€ 8,43*
Lager 1498
60
1
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 8,80*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 8,80*
1 Tag
60
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,23*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.