| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000470016 Herst.-Nr.: 35066 EAN/GTIN: 4008710350664 |
| |
|
| | |
| bestehend aus extra stabiler Metallschaufel und Holzhandfeger (L.280 mm) mit mittelharten Elastonfasern, Stärke 1,0 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Holzgriff | Material: | Metall | Blattbreite: | 240 mm | Blattlänge: | 230 mm | bestehend aus: | Kehrschaufel und Handfeger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrgarnitur, Dreckschaufel, Kehrblech, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,83* | € 8,22* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,91* | € 8,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,01* | € 8,50* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,93* | € 8,57* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,82* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|