Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Kokos L.1000mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470028_01_nw_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470028_01_nw_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000470028
Herst.-Nr.:
     21715
EAN/GTIN:
     4008710217158
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Kokos · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Kokos
Stielhalter-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, saalbesen kokos 100cm, baubesen, baubesen 1m, Besen, Kokosbesen, Reinigungsgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
1
€ 5,00*
ab € 7,27*
€ 10,08*
Lager 1498
90
1
€ 5,45*
ab € 7,28*
€ 10,10*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,18*
1 Tag
87
8
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 10,42*
2 Tage
85
1
€ 4,99*
ab € 8,58*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.