Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Arenga/Elaston-Mix L.600mm Metallstielhalter Flachholz Stielhalter-D.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470138_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470138_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000470139
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     235470
EAN/GTIN:
     4250560518217
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Arenga/Elastonmischung · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 28 mm · extra voll bestückt · Südharzer Bauernbesen · Meisterqualität
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
m.Metallstielhalter Flachholz
Material:
Arenga/Elastonmischung
Stielhalter-Ø:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen 60 cm metallhalter, baubesen, baubesen 600mm, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 10,92*
€ 15,18*
Lager 1498
140
1
€ 5,45*
ab € 11,05*
€ 15,24*
1 Tag
134
6
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 15,72*
2 Tage
124
1
€ 4,99*
ab € 12,33*
€ 16,85*
5 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 12,56*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
235270
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.