Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Arenga/Elastonmix L.600mm m.Metallstielhalter Flachh.Stielhalter-D.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000470139
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     235470
EAN/GTIN:
     4250560518217
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Arenga/Elastonmischung · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 28 mm · extra voll bestückt · Südharzer Bauernbesen · Meisterqualität
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
m.Metallstielhalter Flachholz
Material:
Arenga/Elastonmischung
Stielhalter-Ø:
28 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen 60 cm metallhalter, baubesen, baubesen 600mm, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
1
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 15,19*
1 Tag
190
1
€ 5,45*
ab € 11,03*
€ 15,26*
1 Tag
190
6
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 15,80*
1 Tag
133
1
€ 5,59*
ab € 11,90*
€ 16,42*
Lager 1736
190
1
€ 4,99*
ab € 12,32*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
235270
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.