| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000471206 Herst.-Nr.: 5491903007 EAN/GTIN: 8712088549211 |
| |
|
| | |
| Nutzschicht 100 % PP · Rücken PVC · Gesamtgewicht ca. 2400 g/m² · für den Innenbereich · Stärke ca. 5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2400g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Breite: | 1500 mm | Länge: | 900 mm | Stärke: | 5 mm | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,53* | € 21,49* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,69* | € 21,61* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,73* | € 23,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,12* | € 23,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,34* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|