Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse STA VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000472063_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000472063_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000472063
Herst.-Nr.:
     1044392
EAN/GTIN:
     4006533104433
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Gestell hochglanzverchromt · mit schwenkbarer Führungsdeichsel, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 17l, doppeleimer, Reinigungsgerät, Zweieimer-Reinigungswagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 165,52*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 131,05*
€ 165,68*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 131,58*
€ 166,41*
4 Tage
7
€ 7,99*
ab € 139,86*
€ 176,72*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 144,82*
€ 182,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 10,88*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,86*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.