Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 22l Ku.blau f.Fensterreinigung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000472110
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     736900
EAN/GTIN:
     4250560513052
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Fensterreinigungseimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
für die Fensterreinigung · extra stabiler Kunststoffbehälter, blau, mit Maßskala · Kunststofftragegriff · mit Haltern für Einwascher oder Fensterwischer
Weitere Informationen:
Inhalt:
22 l
Farbe:
blau
Ausführung:
für Fensterreinigung
Material:
Kunststoff
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer, Eimer, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 14,18*
€ 19,65*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 14,33*
€ 19,75*
2 Tage
22
1
€ 5,59*
ab € 14,64*
€ 20,18*
3 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 14,69*
€ 20,26*
1
€ 7,95*
ab € 14,87*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
736910
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.