Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 22l Ku.blau f.Fensterreinigung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000472110
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     736900
EAN/GTIN:
     4250560513052
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Fensterreinigungseimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
für die Fensterreinigung · extra stabiler Kunststoffbehälter, blau, mit Maßskala · Kunststofftragegriff · mit Haltern für Einwascher oder Fensterwischer
Weitere Informationen:
Inhalt:
22 l
Farbe:
blau
Ausführung:
für Fensterreinigung
Material:
Kunststoff
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 14,19*
€ 19,32*
2 Tage
39
1
€ 5,45*
ab € 14,34*
€ 19,42*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 14,65*
€ 19,82*
Lager 1736
36
1
€ 4,99*
ab € 14,70*
€ 19,90*
2 Tage
39
4
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
736910
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.