Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagenset Eimer 2x17l Presse/Stiel/Halter/4 Mopps STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000472131
Herst.-Nr.:
     1044392N12
EAN/GTIN:
     4006533108004
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Gestell hochglanzverchromt · mit schwenkbarer Führungsdeichsel, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse/Stiel/Halter/4 Mopps
Höhe:
900 mm
Marke:
VERMOP
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen vermop, doppeleimer, Reinigungsgerät, Reinigungswagensets
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 201,24*
€ 253,7092*
Frei Haus
ab € 214,70*
€ 264,33*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 225,18*
€ 274,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 195,55*
€ 275,69*
Frei Haus
ab € 232,44*
€ 284,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.