Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Pulverfeuerlöscher 2kg m.Dauerdruck Brandkl.13 A 89 B C m.Manometer,m.Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000482082
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001873.0000
EAN/GTIN:
     4006325654528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilungnach DIN EN 3 Europanorm.Brandklassen:A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, AutoreifenB: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, ParaffinC: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, StadtgasWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 kg
Ausstattung:
mit Manometer, mit Halter
Brandklasse A:
13 A
Brandklasse B:
89 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
4
Ausführung:
mit Dauerdruck
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 34,36*
€ 44,13*
6 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 34,31*
€ 44,17*
Lager 1498
25
1
€ 5,50*
ab € 34,54*
€ 44,23*
4 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 34,43*
€ 44,30*
1
€ 5,95*
ab € 34,97*
€ 46,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,06*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,68*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,89*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,06*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,58*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,91*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,52*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,14*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,88*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,77*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.