Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 1873.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 2 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 13 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 1873.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 2 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 13 A
GLORIA 1873.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 2 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 13 A
GLORIA 1873.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 2 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 13 A
GLORIA 1873.0000 KFZ-Pulverfeuerlöscher 2 kg mit Dauerdruck Brandklasse A 13 A
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302235
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     18730000
EAN/GTIN:
     4006325654528
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
KFZ-Pulverfeuerlöscher 2kg m.Dauerdruck Brandkl.13 A 89 B C m.Manometer,m.Halter Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilungnach DIN EN 3 Europanorm.Brandklassen:A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, AutoreifenB: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, ParaffinC: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, StadtgasWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
18730000
Werksnummer:
9000482082
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
3,750000
Gewicht brutto Kg:
3,750000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 kg mit Dauerdruck
Produktart:
Pulverfeuerlöscher
Ausfuehrung:
mit Manometer, mit Halter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 34,13*
€ 44,23*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 34,35*
€ 44,27*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 34,32*
€ 44,34*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 34,56*
€ 44,42*
1
€ 5,95*
ab € 34,75*
€ 46,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,60*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,80*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,26*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,09*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,20*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,98*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,60*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,12*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,84*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,53*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.