Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher Adler PDE12 12 kg m.Dauerdruck Brandkl.43 A 233 B C m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000482098
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002141.1216
EAN/GTIN:
     4006325106515
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Modell: PDE12· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
43 A
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
12
Ausführung:
mit Dauerdruck
Löschmittel:
Pulver
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 79,75*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 66,49*
€ 79,83*
2 Tage
24
€ 5,59*
ab € 66,23*
€ 79,93*
Lager 1498
33
€ 5,50*
ab € 66,50*
€ 80,04*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 80,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.