Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung f.5,6,9 u.12kg Feuerlöscher f.tragbare Feuerlöscher GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000482111
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     300150
EAN/GTIN:
     4006325208080
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Halter
Feuerlöscher-Halterung
Feuerlöscher-Wandhalter
Feuerlöscher-Wandhalterung
passend für tragbare Feuerlöscher 5, 6, 9 und 12 kgWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
passend für:
5, 6, 9 und 12 kg Feuerlöscher
Ausführung:
für tragbare Feuerlöscher
Material:
Stahl
Marke:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, feuerlöscher-halter gloria, feuerlöscher halter, Feuerlöscherschrank, Feuerlöscherschränke, Schutzhaube, Schutzhauben, Wandhalterungen für Feuerlöscher
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
25
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,14*
2 Tage
255
1
€ 5,59*
ab € 2,29*
€ 3,20*
6 Tage
364
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,29*
Lager 1498
370
1
€ 6,95*
ab € 2,35*
€ 3,29*
4 Tage
273
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,32*
Zubehör
GLORIA
852142
ab € 90,26*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,02*
Zubehör
GLORIA
2141.0000
ab € 61,79*
Zubehör
GLORIA
2101.0000
ab € 43,10*
Zubehör
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 100,98*
Zubehör
GLORIA Werke
801941.0000
ab € 76,04*
Zubehör
GLORIA
002141.1216
ab € 66,15*
Zubehör
GLORIA
802101.1215
ab € 32,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.