Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontechn.schwarz 430-510mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000482880
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PI990BC0
EAN/GTIN:
     4014296156255
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Aluminiumfußkreuz poliert · ergonomische Rückenlehne mit seitlichen Polster zur Fixierung des Rückens · Muldensitz mit Sitztiefenverstellung und mit seitlichen Polstern zur Fixierung des Beckenbereichs · stufenlos höhenverstellbar ∙ Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 600 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
430-510 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
600 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 164,21*
€ 201,87*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 173,48*
€ 208,05*
Lager 1498
31
Frei Haus
ab € 173,25*
€ 208,23*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 173,45*
€ 209,09*
2 Tage
25
€ 4,99*
ab € 184,93*
€ 220,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7105
ab € 38,88*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 1.000,45*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.003,03*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.030,94*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 935,17*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 933,08*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 936,47*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 935,70*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 931,37*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.003,83*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.003,66*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.004,63*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.007,07*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.003,65*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 961,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.