Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Punktsynchrontechnik schwarz/hellgrau 420-550mm Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000482961_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000482961_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000482961
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TA309AT230
EAN/GTIN:
     4014296730998
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Punkt-Synchron-Technik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Aluminiumfußkreuz poliert · Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung schwarz, mit höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze · Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar · Sitz höhenverstellbar · ergonomischer Muldensitz mit Sitztiefenverstellung · Bezug 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 450 x T 440 mm · Lehnenhöhe 560 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz/hellgrau
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
560 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 303,78*
€ 364,45*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,53*
€ 399,13*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 325,55*
€ 400,6543*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,06*
€ 400,74*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 307,55*
€ 452,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,00*
€ 470,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,51*
€ 427,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7090 CHR
ab € 39,57*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,95*
Zubehör
Topstar
6990-1
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.