| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000482961 Herst.-Nr.: TA309AT230 EAN/GTIN: 4014296730998 |
| |
|
| | |
| mit Punkt-Synchron-Technik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Aluminiumfußkreuz poliert · Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung schwarz, mit höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze · Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar · Sitz höhenverstellbar · ergonomischer Muldensitz mit Sitztiefenverstellung · Bezug 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 450 x T 440 mm · Lehnenhöhe 560 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Bürodrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 303,36* | € 354,41* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,99* | € 387,28* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,74* | € 388,81* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 334,18* | € 397,8858* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 309,55* | € 438,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|