Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Premium D.40mm dunkelblau MAGNETOPLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet Discofix Color, Farbe dunkelblau
Magnet Discofix Color, Farbe dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1498-9000483163
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662014
EAN/GTIN:
     4013695025025
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 40 x H 13 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Haftkraft:
2,2 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,21*
1 Tag
175
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,91*
€ 4,91*
1 Tag
25
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 5,843*
Lager 1498
25
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,429*
€ 6,429*
1 Tag
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 6,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,429*
€ 7,65051
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,6429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,66*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,33*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,40*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,56*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,62*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 584,27*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 576,90*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.